Menu
CEJN – bei Haberkorn

CEJN Hydraulik

Hydraulikkupplungen im Einsatz bei Baumaschinen auf einer Baustelle

Die Schnellkupplungen und Zubehörprodukte sowie die Verbindungslösungen von CEJN sind auf Energieeffizienz und Sicherheit ausgelegt. Mit den Kernwerten Sicherheit, Umwelt, Qualität, Innovation und Leistung widmet CEJN sich der Herausforderung, die Arbeit mit hochwertigen Schnellkupplungslösungen sicherer und effizienter zu machen. Die Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen ist für CEJN eine Selbstverständlichkeit. Hohe Durchflussleistung und geringer Druckabfall sind charakteristische Merkmale von CEJN-Produkten.

Die CEJN-Strategie für langlebige Produkte

Verbindungselemente von CEJN

CEJN ist sich bewusst, dass Verschleiß unvermeidlich ist und ein natürlicher Aspekt im Lebenszyklus jeglicher mechanischer Ausrüstung. Aber das bedeutet nicht, dass man sich damit abfinden muss. Bei CEJN gilt folgende Philosophie: Produkte sollten so konzipiert sein, dass sie nicht nur robust und zuverlässig sind, sondern auch eine einfache Wartung ermöglichen. Diese Philosophie führt dazu, dass die Lebensdauer der CEJN-Produkte verlängert wird, was ökonomisch sinnvoll und nachhaltig ist. Ein zentraler Bestandteil des Serviceangebots von CEJN ist die Verfügbarkeit von Ersatzteilen. Die Möglichkeit, spezifische Teile leicht ersetzen zu können, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung und Verlängerung der Lebensdauer der Ausrüstung. Deshalb können Sie jederzeit Ersatzteile bei CJEN bestellen.

Flat-Face-Schraubkupplung, Serie TLX, Stecker, IG | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Schraubkupplung, Serie TLX, Stecker, IG

Cejn | Schraubkupplungen

Flachdichtende Schraubkupplung, Innengewinde.

Flat-Face-Schraubkupplung, Serie TLX, Muffe, IG | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Schraubkupplung, Serie TLX, Muffe, IG

Cejn | Schraubkupplungen

Flachdichtende Schraubkupplung, Innengewinde.

Flat-Face-Schnellverschlusskupplung, Serie 065, Muffe, IG | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
angesehen
Gekauft
Flat-Face-Schnellverschlusskupplung, Serie 065, Muffe, IG

Cejn | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Flachdichtende Schnellverschlusskupplung für Mitteldruckhydraulikanwendungen mit Hydrauliköl, nach ISO 16028.


Kernwerte von CEJN & Nachhaltigkeit

CEJN setzt auf fünf Kernwerte: Sicherheit, Umwelt, Qualität, Innovation und Leistung.

CEJN Schnellverschlusskupplungen im Bereich Hydraulik bei Haberkorn
Schnellverschlusskupplungen von Cejn

Sicherheit – CEJN sieht Sicherheit nicht als Option, sondern als unverzichtbare Maßnahme mit großer Bedeutung. Nicht nur die Sicherheit der Kundinnen und Kunden sowie Anwenderinnen und Anwender, sondern die generelle Sicherheit am Arbeitsplatz liegt dabei im Fokus. Erst wenn sich Kundinnen und Kunden nicht mehr zwischen Sicherheit und leistungsfähigen Produkten entscheiden müssen, gibt sich CEJN zufrieden.

Umwelt – „So umweltfreundlich wie möglich“ ist das Ziel von CEJN. Tropffreie Produkte sollen die nächste Innovation werden, um Umwelt und Hydrauliksysteme nicht zu verunreinigen. Das Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 wird als Mindeststandard geführt.

Qualität – Hohe Qualität in allen Prozessen von den Rohmaterialien über Produktentwicklung und Produktion bis hin zu Auslieferung und Kundensupport wird als ein weiterer Wert bei CEJN gelebt. Auch hier gibt es ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015.

Innovation – Die Kreativität der Mitarbeitenden und ihre Interessen, sich weiterzubilden und mit neuen Technologien zu experimentieren, zu unterstützen – das wird großgeschrieben. Die Erfahrung von über 60 Jahren lässt das globale Unternehmen CEJN immer einen Schritt vorausgehen. 

Leistung – Neue Herausforderungen, fortwährende Veränderungen in der Welt und eine immer stärker geforderte Flexibilität erhalten bei CEJN den Willen zu leistungsstarken Produkten. So kam es auch zur Entwicklung der CEJN-Kupplungen.


Multi-X-Multikupplungen von CEJN

Diese Reihe wurde gezielt entwickelt, um den hohen Anforderungen in der Mobilhydraulik gerecht zu werden, indem sie eine nahtlose Integration von Hydraulikleitungen und elektrischen Verbindungen in einem Schritt ermöglicht. Dank der kompatiblen Flat-Face-Kupplungen gemäß ISO 16028 bietet unser System eine unübertroffene Flexibilität, die den Einsatz verschiedenster Werkzeuge und Anbaugeräte mit Leichtigkeit ermöglicht. Die intuitive Handhabung unserer Multikupplungen erlaubt eine schnelle und sichere Verbindung, selbst unter Restdruck von bis zu 350 bar, ohne die Gefahr von Verwechslungen oder Leckagen, was durch die integrierten flachdichtenden Schnellverschlusskupplungen gewährleistet wird.

Verschiedene Multi X Multikupplungen von Cejn schön angeordnet
Die Familie der Multi-X Multikupplungen von CEJN

Das Ziel von CEJN ist es, durch ihre Produkte, wie die Multi-X-Serie, den Arbeitsalltag der Kundinnen und Kunden aus dem Bau- und Rückbaubereich zu erleichtern, indem langlebige und qualitativ hochwertige Lösungen für Hydraulikanwendungen angeboten werden. Diese sind speziell dafür konzipiert, den Herausforderungen und Druckspitzen in anspruchsvollen Umgebungen standzuhalten, und reduzieren somit Ausfallzeiten sowie Frustration auf ein Minimum. CEJN setzt mit seinen Produkten, einschließlich der TLX, ADX-Autokupplungen und der Multi-X Multikupplung, neue Maßstäbe in Sachen Qualität und Leistung.

Multi-X Multikupplungen

Multikupplung Multi-X GII Hexa 10, Kupplungsseite | Multikupplungen
angesehen
Gekauft
Multikupplung Multi-X GII Hexa 10, Kupplungsseite

Cejn | Multikupplungen

Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 6 Anschlüssen DN 10.

Multikupplung Multi-X GII Hexa 10, Nippelseite | Multikupplungen
angesehen
Gekauft
Multikupplung Multi-X GII Hexa 10, Nippelseite

Cejn | Multikupplungen

Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 6 Anschlüssen DN 10 und integrierten Druckeliminatoren.

Mulitkupplung Multi-X GII Duo 19, Nippelseite | Multikupplungen
angesehen
Gekauft
Mulitkupplung Multi-X GII Duo 19, Nippelseite

Cejn | Multikupplungen

Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 2 Anschlüssen DN 19 und integrierten Druckeliminatoren.

Multikupplung Multi-X GII Duo 25, Nippelseite | Multikupplungen
angesehen
Gekauft
Multikupplung Multi-X GII Duo 25, Nippelseite

Cejn | Multikupplungen

Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 2 Anschlüssen DN 25 und integrierten Druckeliminatoren.

Multikupplung Multi-X GII Quattro 10/12.5, Nippelseite | Multikupplungen
angesehen
Gekauft
Multikupplung Multi-X GII Quattro 10/12.5, Nippelseite

Cejn | Multikupplungen

Handbedienbare Mehrfachkupplung mit 4 Anschlüssen DN 10/12,5 und integrierten Druckeliminatoren.


Maßgeschneiderte Schnellkupplungslösungen

Eine Frau im Labor bei der Ausarbeitung einer Speziallösung

Selbst wenn CEJN mehr als 8.000 Produkte im Sortiment hat, besteht immer die Möglichkeit, dass ein benötigtes Produkt nicht dabei ist. Aber auch für dieses Problem hat CEJN eine Lösung! Die kompetenten Ingenieurinnen und Ingenieure von CEJN kümmern sich um eine maßgeschneiderte Lösung für jeden Anwendungsfall.


Haberkorn und CEJN – die gemeinsame Geschichte

Die Geschichte von CEJN, dem Haberkorn Partner für Hydraulik

Seit mehreren Jahren führen wir CEJN-Produkte im Programm, aber in den letzten drei Jahren haben wir die Zusammenarbeit ausgebaut. Für CEJN – für Haberkorn ein Hersteller von hochwertigen Produkten – decken wir die Breite des Sortiments und die Marktbearbeitung ab.


Das könnte Sie auch interessieren
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
Immer unter Strom? Starten Sie durch mit der SITOP PSU6200 und den passenden Add-on Modulen!
SITOP PSU6200 mit Rundumschutz
Uvex
MIPS®-Sicherheitssystem in uvex-Schutzhelmen
Uvex
Nachhaltig verpacken!
Mit den neuen Verpackungsbändern von tesa®
Nachhaltig verpacken!
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
Weitere Kontaktmöglichkeiten

Allgemeine Anfrage stellen Unser Vertriebsteam
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken