Semperit ist ein renommierter Hersteller hochwertiger Industrieprodukte, der eine breite Palette an Schläuchen für verschiedene Anwendungen bietet. Darunter finden sich Produkte für die Förderung von Wasser, Öl, Dampf, Gas und Chemikalien. Semperit-Produkte zeichnen sich durch ihre Robustheit und Zuverlässigkeit aus, wodurch sie ideal für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen und gewerblichen Umgebungen geeignet sind.
Der ISC Sempercord Super ist ein herausragender Gummi-Wasserschlauch von Semperit, speziell entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine Druckbeständigkeit und seine Langlebigkeit aus, er ist ideal für den industriellen Einsatz. Seine hervorragende Flexibilität sowie sein Widerstand gegen Abrieb und Witterungseinflüsse heben ihn deutlich von anderen Wasserschläuchen ab.
Der Heißwasserschlauch DHG 6 bar von Semperit ist speziell für den Einsatz mit bis zu 100 °C heißem Wasser konzipiert und besticht durch seine herausragende Leistungsfähigkeit. Dieser Schlauch zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit und eine robuste Bauweise aus, die ihn anderen Modellen überlegen macht. Er ist beständig gegen Drücke von bis zu 6 bar und eignet sich perfekt für industrielle Anwendungen, wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefordert sind.
Der Vielzweckschlauch MP20 EPDM von Semperit besticht durch Vielseitigkeit und Robustheit. Aus EPDM-Gummi gefertigt, ist dieser Schlauch besonders widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Ozon und extreme Temperaturen. Er eignet sich hervorragend für den Transport von Wasser, Luft sowie leichten chemischen Lösungen, was ihn zur idealen Wahl in unterschiedlichen Industrien macht.
Der Mineralölschlauch TU25 von Semperit ist speziell für den Umgang mit Öl und Kraftstoff unter anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Dieser Schlauch zeichnet sich durch seine herausragende Flexibilität und seine Beständigkeit gegen Öle und Fette aus. Der TU25 kann einem Arbeitsdruck von bis zu 25 bar standhalten und ist somit genau richtig für den Einsatz in der Mineralölindustrie, wo an Sicherheit und Leistungsfähigkeit hohe Anforderungen gestellt werden.
Semperit und Haberkorn verbindet eine langjährige, sehr erfolgreiche Partnerschaft. Haberkorn hat eine Vielzahl an Semperit-Schläuchen im Sortiment und vertreibt diese in ganz Europa; als Leithändler des SIGMA®-Abrasion-Schlauchsystems ist Haberkorn außerdem ein wichtiger Ansprech- und Vertriebspartner.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!