Menu

Umweltschrank

von CP   |   mehr Sicherheitsschränke, Gefahrstoffcontainer

Drucken
Für die sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von nicht brennbaren, wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden.
Vorteile/Ausführungen
  • 3-riegeliges Griffschloss Ergo-Lock 4.0 mit patentiertem Mechanismus (zum Schließen einfach zudrücken)
  • Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung
  • niedrige Schränke (H = 1.000 mm) mit Abrollrand (20 mm)
  • Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Öffnungswinkel ca. 110°
  • Wannenböden höhenverstellbar

Anwendungen/Hinweise
  • Wannen geprüft nach WHG § 19 (Wasserhaushaltsgesetz)

Technische Daten
  • Tragkraft Wannenböden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Material
  • stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
  • Farbe Korpus lichtgrau (RAL 7035)
  • Farbe Türen verkehrsgelb (RAL 1023)
  • Wannenböden aus verzinktem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.