Menu

Multifunktionswerkzeug 4250 (4250-35)

von Dremel   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit ununterbrochener Leistung zum Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schleifen und Gravieren.
Vorteile/Ausführungen
  • einfach zu transportieren und aufzubewahren durch den enthaltenen Stoffbeutel
  • kompatibel mit allen Dremel Zubehören, die dank der EZ-Twist-Anschlusskappe mit integriertem Spannzangenschlüssel schnell und einfach gewechselt werden können
  • intuitive Anordnung der Tasten und der gummierte Softgrip für volle Kontrolle

Technische Daten
  • Spannung
220–240 V
  • Länge
23 cm
  • Leerlaufdrehzahl
0–5.000/0–35.000 min-1

Lieferumfang
  • Dremel 4250 Multifunktionswerkzeug
  • Zubehör Informationsblatt
  • Handbuch
  • Mehrzweck-Stoffbeutel
  • 35-teiliges Zubehörset:
    – Borstenbürste 13 mm 404
    – Hochgeschwindigkeitsfräsmesser 191
    – Polierpaste 421
    – 2 x Polierrad 13 mm 414
    – 2 x Polierrad 26 mm 429
    – 2 x Metall-Trennscheibe SC456-1
    – 3 x Trennscheibe 32 mm 540
    – Schleifband 13 mm, Körnung 60, mit Schleifdorn 407
    – 3 x Schleifband 13 mm, Körnung 120 432
    – 2 x Schleifband 13 mm, Körnung 60 408
    – 5 x Schleifscheibe Körnung 180 411
    – 5 x Schleifscheibe Körnung 240 413
    – Korund-Schleifspitze 9,5 mm 932
    – Siliziumkarbid-Schleifstein 3,2 mm 83322
    – 2 x Aluminiumoxid-Schleifscheibe 541
    – Aufspanndorn 401
    – Aufspanndorn 402
    – EZ SpeedClic Aufspanndorn SC402

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.