Menu

Lackfräse LF 850 S

von Metabo   |   mehr Fräsen, Fräsmaschinen, Dübelmaschinen

Drucken
Der Problemlöser für Renovierungsarbeiten. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenster.
Einsatzbereich
  • zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz und zum Bearbeiten von Fälzen durch seitliche Messer

Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Einstellung der Frästiefe
  • Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
  • Hartmetall-Wendemesser vierseitig verwendbar für eine hohe Standzeit
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
  • mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung

Technische Daten
  • Drehzahl
11.500 min-1
  • Drehmoment
2 Nm
  • Schneidenflugkreis
80 mm
  • größte Falztiefe
unbegrenzt
  • seitliche Fräshöhe
28 mm
  • axiale Frästiefe
0–0.3 mm
  • radiale Frästiefe
0,15 mm
  • Kabellänge
4 m

Lieferumfang
  • 4 Hartmetall-Wendemesser
  • Absaugverbindungsstück
  • Vorstecher mit Griff
  • Kombischlüssel
  • metaBOX 145

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.