Menu

Werkzeugbox Carry-Profi, H.Basic, 91-teilig

von H.Basic   |   mehr Werkzeug-Sortimente

Drucken
Werkzeugsatz für den universellen Einsatz, in praktischem Stahlblech-Kasten, beidseitig aufklappbar.
Vorteile/Ausführungen
  • alle Werkzeuge sauber verstaut in PU-Schaumstoffeinlagen
  • mit Vorhangschloss absperrbar

Lieferumfang
  • Steckschlüssel-Einsätze und Zubehör 1/4"
    – Sechskant SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Verlängerung 50 / 150 mm
    – Kardangelenk
    – Steckgriff
    – Ratsche
    – Gleitgriff
    – Bit-Aufnahme
  • Steckschlüssel-Einsätze und Zubehör 1/2"
    – Sechskant SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24
    – Verlängerung 125 / 250 mm
    – Kardangelenk
    – Ratsche
    – 3-Wege-Adapter
  • Bits
    – Kreuzschlitz PH 1 / 2 / 3
    – Kreuzschlitz PZ 1 / 2 / 3
    – Schlitz 4 / 5 / 5,5 / 6,5
  • Magnethalter
  • Winkelschraubendreher 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
  • Gabelringschlüssel 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21
  • Wasserpumpenzange 25 mm
  • Seitenschneider 150 mm
  • Kombizange 180 mm
  • Flachrundzange 220 mm
  • Schonhammer 520 g
  • Schlosserhammer 300 g
  • Rollmaßband 5 m
  • Metallsägebogen Mini (inkl. 3 Ersatzblätter)
  • Universalcutter (inkl. 5 Ersatzblätter)
  • Rollgabelschlüssel 200 mm
  • Gripzange 180 mm
  • Splintentreiber 4 / 5 / 6 mm
  • Meißel mit Handschutz 18 mm
  • Schraubendreher PH 1 / 2 / 3
  • Schraubendreher Schlitz 4 / 6 / 8

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.