Menu

Bohrführungsgerät Center Scanner Plus

von Laserliner   |   mehr Sonstige Messgeräte, Prüfgeräte

Drucken
Positioniergerät bestehend aus Sender- und Empfängergerät, zur sicheren Bestimmung der Ein- und Austrittspunkte an Wand- und Deckenbohrungen.
Vorteile/Ausführungen
  • exakte Ausrichtung des Bohrkanals
  • präzise Ortung der Ein- und Austrittsposition per LED-Indikatoren
  • Mittenausrichtung
  • Bestimmung der Bohrtiefe bis zu 200 cm
  • integrierter Metall- und Spannungserkennung im Sender

Technische Daten
  • Wanddicke
150 cm
  • Genauigkeit
3 % der Messtiefe
  • Abmessung B x H x T
75 x 172 x 28 mm
  • Stromversorgung Batterien
je 3 Stk. 1,5 V / AAA
  • Betriebsdauer Plus RECV / Plus TX
ca. 20 h / ca. 12 h

Lieferumfang
  • Sender und Empfänger
  • Klebekit
  • Gleitpads
  • Batterien

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.