Menu

Sparrenwinkel

von Sola   |   mehr Winkelmesser, Anschlagwinkel

Drucken
Robuster und leichter Multifunktionswinkel für ein schnelles Markieren von Schifterschnitten auf gewöhnlichen Sparren und Gratsparren.
Einsatzbereich
  • Normalsparren (COMMON)
  • Grat- und Kehlsparren (HIP-VAL)
  • Pfettenschnitt
  • Sägehilfe

Vorteile/Ausführungen
  • Offset-Linien parallel versetzt
  • Anreiß- und Markierhilfe mit Sägeführung
  • einteilige, gelaserte Skala
  • gute Ablesbarkeit durch erhöhte Kontraste
  • markieren von Schifterschnitten auf Sparren und Gratsparren

Technische Daten
  • Skalierung
mm/cm
  • Anreißlöcher
0,5 cm
  • Winkelmaß
45°, 90° und variabel 0°–90°
  • Anschlaghöhe RS 18
22 mm
  • Anschlaghöhe RS 30
28 mm

Material
  • Aluminium, schwarz beschichtet

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.