Menu

VDE-Umschaltknarre 3/8", Wiha

von Wiha   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Ergonomisch geformter Ratschenschlüssel mit 10° Schaltwinkel. Durch den Auslöseknopf können Steckschlüssel-Einsätze einfach und schnell gewechselt werden. Am Umschalthebel kann der Rechts- oder Linkslauf eingestellt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • sicherer Halt durch mechanische Verriegelung mit Kugelsicherung
  • stückgeprüft nach DIN EN 60 900 (IEC 900)
  • isoliert bis zu 1.000 V
  • ergonomischer Griff

Technische Daten
  • Länge
200 mm

Außen-Vierkant


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.