Menu

Radienschleifgerät GXR

von Grit   |   mehr Schleifmaschinen

Drucken
Radienschleifmodul für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien.
Vorteile/Ausführungen
  • integrierter Tiefenanschlag
  • Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GX75 (2H)
  • Winkeleinstellungen individuell bis 90°

Technische Daten
  • Winkel/Rohr-Ø
30° / 37,5 mm
45° / 53 mm
60° / 64,5 mm
90° / 75 mm
  • Abmessung Profile
75 x 75 mm
  • Bandabmessung
75 x 2.250 mm

Lieferumfang
  • Kontaktrolle 42,4 mm
  • Kontaktrolle 48,3 mm
  • Schleifband 75 x 2.250 mm (K36 R)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.