Menu

Kabelmesser No. S4-28 Green Line®

von Weicon   |   mehr Messer, Cutter, Sicherheitsmesser

Drucken
Kabelmesser aus der nachhaltigen Serie Green Line® für präzises und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 bis 28 mm.
Vorteile/Ausführungen
  • umweltbewusste Qualiät
  • recyclebar, bestehend aus 97 % nachwachsenden Rohstoffen
  • stufenlose Regulierung des Schneidmesser durch ein Stellrad
  • integriertes Schneidmesser im Gehäuse ermöglicht die automatische Umstellung von Rund- auf Längsschnitt
  • versenkbare Hakenklinge 
  • Innenmesser einstellbar und wechselbar
  • geringes Verletzungsrisiko durch arretierbarer Klinge
  • made in Germany

Material
  • Klinge Messerstahl
  • Griff Biopolymer

Zertifizierungen

Biobasiert >85 %Messerstahlmade in GermanyGeprüfte SicherheitEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Weicon produziert seine „Green Line“ Werkzeuge am Standort Deutschland. Hierbei werden zu 97% nachwachsende Rohstoffe verwendet (geprüft nach DIN ASTM D6866: 2021) und sind recyclebar. Die Produktion ist fast zu 100% aus eigenen PV Anlagen gewonnen, der kleine Rest besteht zu 100% aus Ökostrom. In der Produktion wird zudem Ressourcenschonend gearbeitet und fehlerhafte Materialien nicht weggeworfen, sondern am Anfang der Produktionskette eingeschmolzen und wiederverwendet. Die Werkzeuge werden in recyclebarem Karton ausgeliefert

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.