Menu

Schweißprobenstanze COUPON CUTTER 500

von Leister   |   mehr Scheren, Handstanzen

Drucken
Baustellentaugliche Schweißprobenstanze zum einfachen Stanzen von normgerechten Prüflingen für anschließende Schäl-, Scher- und Zugversuche. Ideal in Kombination mit einem der beiden Zugprüfgeräte EXAMO USB. Die perfekte Kontrolle über die Qualität der geschweißten Dichtungsbahnen ist somit jederzeit gegeben.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Handling
  • Coupon-Größe mechanisch einstellbar
  • unverwüstlich
  • Berührungsschutz für mehr Sicherheit

Technische Daten
  • Materialstärke
0,8 bis 3 mm
  • Coupon (L x B) 
150 x 25/20/15 mm
  • Abmessung L x B x H
800 x 200 x 205 mm
  • Gewicht
15 kg

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.