Menu

Freilauf FLSM, Festo

von Festo   |   mehr Zylinderanbauteile und Zubehör

Drucken
Der Freilauf FLSM/FLSR ermöglicht die getaktete Bewegung des Schwenkantriebs DSM in eine Richtung. Rechts (im Uhrzeigersinn), links (gegen den Uhrzreigersinn). Die Gegenrichtung wird jeweils gesperrt.
Vorteile/Ausführungen
  • Drehrichtung links oder rechts
  • beliebige Einbaulage

Anwendungen/Hinweise
  • minimaler schaltbarer Drehwinkel beträgt 3°
  • Schaltgenauigkeit abhängig von Geschwindigkeit und Last

Technische Daten
  • Baugröße
6–40 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis 60 °C

Material
  • Gehäuse 6–8 mm aus Aluminium-Knetlegierung, eloxiert
  • Gehäuse 10–40 mm aus Aluminium-Guss
  • Welle, Hülse 6-8 mm aus Stahl
  • Welle, Hülse 10–40 mm aus Einsatzstahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.