Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Gabelköpfe SG mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die korrosions- und säurebeständigen Gabelköpfe CRSG-M mit Innengewinde basierend auf Norm ISO 8140 bzw. DIN 71752 werden am vorderen Kolbenstangengewinde befestigt und lassen eine Schwenkbewegung des Zylinders in einer Ebene zu.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Gabelkopf mit Außengewinde dient in Verbindung mit dem Gelenkkopf SGS zur sphärischen, schwenkbaren Befestigung von Zylindern.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Gelenkkopf mit Seckskantmutter SGS, basierend auf der Norm ISO 12240-4 und DIN ISO 8139 wird zur sphärischen, schwenkbaren kolbenseitigen Befestigung von Zylindern verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Korrosions- und säurebeständiger Gelenkkopf CRSGS aus Edelstahl, mit Sechskantmutter, passend für sphärisch schwenkbare Zylinderbefestigungen (kolbenstangenseitig). Entsprechend ISO 12240-4 Maßreihe K.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSZ für Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange mit Außengewinde. Mit diesen Kupplungsstücken kann ein Zylinder, zum Ausgleich von Radialabweichungen mit dem zu bewegenden Bauteil, lagestabil verbunden werden.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Kupplungsstück KSG zum Verbinden des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Gleicht Radialabweichungen bis ±1 mm aus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Flexo-Kupplung FK dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Säure- und korrosionsbeständige Flexo-Kupplung aus Edelstahl, dient zur Verbindung des Kolbenstangenendes von Zylindern aller Art mit den zu bewegenden Maschinenteilen. Erlaubt einen Ausgleich von Radial- und Winkelabweichungen (Fluchtungsfehler).
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Adapter AD eignet sich für die Saugnapf-Befestigung bei Kolbenstangenaufsätzen mit hohler Kolbenstange, speziell mit hohler durchgehender Kolbenstange.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Mitnehmer DARD-S hat die gleiche Schnittstelle wie der Mitnehmer FKP beim Linearantrieb DGP. In servopneumatischen Systemen wird der Mitnehmer DARD-M verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Mitnehmer FKC aus Stahl, passend für den Linearantrieb DGC-G. Ungenauigkeiten bei der Montage vom Linearantrieb und der externen Führung werden durch den Mitnehmer ausgelgichen.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Mitnehmer FKG vermeidet Kippmomente am Läufer von Linearantrieben der Serie DGO und gleicht Fluchtungsfehler parallelgeführter Lasten aus.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Die Spannplatte EV-DP passend für runde und quaderförmige Spannmodule der Serie EV, schützt die Membran vor äußeren Beschädigungen. Die Spannplatte ist in die Membran des Spannmoduls einknöpfbar.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Wellenzapfen passend für den Schwenkantrieb der Serie DRRD. Die Schnittstelle entspricht der vom Schwenkantrieb DRQD.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Aufsteckflansch wird für die Befestigung von Anbauteilen auf dem Schwenkantrieb DRVS verwendet.
Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
Der Aufsteckflansch wird für die Befestigung von Anbauteilen auf dem Schwenkantrieb DRVS verwendet. Der Aufsteckflansch FWSR-M5 wird für die Befestigung von Anbauteilen auf der Achse von Schwenk - oder Linearantrieben verwendet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!