Menu

Drucksensor XMLR

von Telemecanique Sensors   |   mehr Druckschalter

Drucken
Drucksensor für die Druckkontrolle von Hydraulikölen, Frischwasser, Luft und Kühlflüssigkeiten zwischen –1 und 600 bar.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl, Kühlflüssigkeit, Luft –20 °C bis +80 °C
  • Frischwasser bis +80 °C

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Montage
  • um 300° drehbares Gehäuse
  • vertikal umkehrbare Anzeige
  • kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Stecker-Geräteanschluss für schnelle Verdrahtung und Montage

Technische Daten
  • Spannung
24 V DC
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +80 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.