Menu

Schwingelement AU

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Einzellenker in beliebiger Länge konzipierbar.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • Varianten mit Rechts- und Linksgewinde LH
  • hohe Schwingungsisolierung
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich

Anwendungen/Hinweise
  • dynamisches Drehmoment bei Schwingwinkel ±5° im Drehzahlbereich von 300–600 min-1
  • geeignet für Einmassensystem ohne und mit Federspeicher
  • Maximalwert der Belastung pro Stück oder Schwinge

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm

Material
  • Innenteil aus Stahl
  • Außenteil Größe 15 bis 45 aus Aluminiumguss
  • Außenteil Größe 50 und 60 aus Sphäroguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.