Menu

Schwingelement AV

von Rosta   |   mehr Schwingelemente

Drucken
Einzelgelenk mit größerem Gummivolumen zur Aufhängung von Plansichtern.
Einsatzbereich
  • Plansichter
  • Siebmaschinen
  • Schwingmaschinen
  • Schwingförderrinnen

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für Plansichter stehend und hängend
  • Varianten mit Rechts- und Linksgewinde LH
  • lange Lebensdauer
  • montagefreundlich
  • energiesparend
  • bruchsicher

Anwendungen/Hinweise
  • maximale Belastung pro Aufhängung
  • Befestigung mit Schrauben der Qualität 8.8

Technische Daten
  • Temperaturbeständig
–40 °C bis +80 °C
  • blaue Schichtlackierung
40–80 µm
  • Toleranz B
±0,2
  • Toleranz N
–0,2 Typ AV 18
–0,3/+0,5 Typ AV27
–0,2/+0,5 ab Typ AV38

Material
  • Innenvierkant aus Aluminiumprofil
  • Außenteil Größe 18 bis 38 aus Aluminiumguss
  • Außenteil Größe 40 und 50 aus Sphäroguss
  • Gummiqualität Naturkautschuk NR, Rubmix 10

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.