Menu

Farbsensor SOEC-RT-Q50-PS-S-7L, Festo

von Festo   |   mehr Optische Sensoren

Drucken
Optoelektronischer Farbsensor mit Reflexlichttaster, in Blockbauweise, entspricht Norm EN 60947-5-2.
Vorteile/Ausführungen
  • Blockbauweise
  • optoelektronisches Messprinzip
  • Schaltausgang PNP
  • elektrischer Anschluss M 12 x 1, 8-polig
  • Einstellmöglichkeiten Teach In oder Teach-In über elek­tri­schen An­schluss
  • hellschaltend
  • Kupfer- und PTFE-frei

Technische Daten
  • Max. Licht­fleck
Ø4 mm bei Tast­wei­te 22 mm
  • Reich­wei­te
12–32 mm
  • Tem­pe­ra­turbereich
–10 °C bis +55 °C

Material
  • ABS
  • Kor­ro­si­ons­be­stän­dig­keits­klas­se 4 (be­son­ders star­ke Kor­ro­si­ons­be­an­spru­chung)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.