Menu

Gabellichtschranke SOOF, Festo

von Festo   |   mehr Optische Sensoren

Drucken
Gabellichtschranke SOOF (Optoelektronischer Sensor), Schaltungsart umstellbar, aus in Metall- oder Polymerausführung.
Vorteile/Ausführungen
  • Sender und Empfänger in einem gemeinsamen, kompakten Gehäuse
  • Minimaler Einbauaufwand
  • Robustes Gehäuse mit hoher Stoß- und Vibrationsfestigkeit
  • Kupfer- und PTFE-frei
  • RoHS konform

Technische Daten
  • Lichtart
rot
  • Schaltzustandsanzeige
LED gelb
  • Betriebsspannungsbereich
10–30 V DC
  • Max. Ausgangsstrom
100 mA
  • Leerlaufstrom
30 mA
  • Elektrischer Anschluss
Stecker M8x1, 3-polig
  • Schaltelementfunktion
umschaltbar
  • Kurzschlussfestigkeit
taktend
  • Stoßspannungsfestigkeit
0,8 kV
  • Isolationsspannung
500 V
  • Schutzart
IP67
  • Temperaturbereich
–25 °C bis +60 °C (Metall)
–10 °C bis +60 °C (Polymer)
  • Verschmutzungsgrad
3

Material
  • Gehäuse aus Zink-Druckguss, beschichtet (Metall) oder PC (Polymer).

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.