Menu

Vakuumsaugventil ISV, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Vakuumsaugventile ISV erhält das Vakuums bei Einsatz von mehreren Saugern und Ausfall eines Saugers. Das Vakuumsaugventil wird zwischen Sauger und Vakuumerzeuger montiert.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010

Technische Daten
  • Pneumatischer Anschluss f. Vakuumsauger
M 5, G 1/8", G 1/4" oder G 3/8"
  • Pneumatischer Anschluss f. Vakuumgreifer
M 4, M 6 oder M 10
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Gehäuse als Alu-Knetlegierung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.