Menu

Saugereinsatz OASI, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Vakuum

Drucken
Einsteckbarer Saugereinsatz OASI, passend zum ESG-Sauggreiferprogramm, für Faltenbalgsauger 3,5-fach. Mit der Unterstützung durch den Saugereinsatz können labile und zerbrechliche Werkstücke transportiert werden.
Einsatzbereich
  • Atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 85731:2010
  • Halbleiterindustrie (Wafer, Solarzellen), Elektronikindustrie (Leiterplatten, Folien), Papierindustrie, PE-Folien

Technische Daten
  • Temperaturbereich
+5°C bis +50 °C
  • Betriebsdruck
–0,95–0 bar

Material
  • Saugereinsatz aus PE

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.