Menu

Pneumatikventil VLX-2-MS, Festo

von Festo   |   mehr Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile

Drucken
Indirkekt betätigtes Pneumatikventil VLX mit Membransteuerung und G-Gewinde aus Messing.
Einsatzbereich
  • gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µ
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 (7:-:-)

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
Pneumatikventil VLX
  • pneumatischer Anschluss
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"

Technische Daten
  • Nennweite
13–25 mm
  • Normalnenndurchfluss
2.400–14.000 l/min
  • Mediumsdruck
1–10 bar
  • Mediumstemperatur
–10 °C bis +60 °C

Material
  • Gehäuse aus Messing
  • Schrauben aus hochlegierten Stahl 1.4301, rostfrei

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.