Menu

Flugzeug-Kalibrierungsflüssigkeit AeroShell Calibrating Fluid 2

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
Mineralölbasierte Kalibrierungsflüssigkeit für Treibstoffsysteme von Triebwerken.
Einsatzbereich
  • für die Kalibrierung von Treibstoffsystemkomponenten von Flugzeugturbinenmotoren

Technische Daten
  • Dichte bei 15,6 °C
770 kg/m³
  • Flammpunkt, TAG
43 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
0,95 mm²/s

Spezifikationen
  • MIL-PRF-7024E Type II

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.