Menu

Flugzeug-Rauchöl AeroShell Smoke Oil

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell Smoke Oil ist ein Kohlenwasserstoff-Fluid basierend auf der Shell Gas-to-Liquid-Technologie. Es ist voll gesättigt mit einem hohen Anteil an isoparaffinischen Strukturen.
Einsatzbereich
  • zur Verwendung in kolben- und düsentriebwerkbetriebenen Kunstflugzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • niedrige Viskosität
  • gute Verdampfung
  • gute Tieftemperatureigenschaften
  • höchste Reinheit

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
806 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
200 °C
  • Pourpoint
–45 °C
  • kin. Viskosität bei 40 °C
9,8 mm²/s
  • kin. Viskosität bei 100 °C
2,7 mm²/s

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.