Menu

Flugzeug-Kolbenmotoröl AeroShell Oil 100

von Shell   |   mehr Schmierstoffe für die Luftfahrt

Drucken
AeroShell-Mineralöle werden aus ausgewählten Basisölen mit hohem Viskositätsindex gemischt. Diese Öle enthalten keine Additive, mit Ausnahme einer kleinen Menge Pourpoint-Erniedriger (der zugesetzt wird, wenn eine verbesserte Fließfähigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen erforderlich ist) und eines Antioxidationsmittels.
Einsatzbereich
  • für den Einsatz in zertifizierten Viertakt-Flugzeughubkolbenmotoren (ausgenommen Porsche) und andere Flugzeug-Sternmotoren, die Öl gemäß Spezifikation SAE J-1966 (MIL-L-6082) verwenden und die keine Verwendung eines Öls erfordern, das ein Dispergiermitteladditiv enthält
  • für das Einfahren der meisten neuen oder kürzlich überholten Viertakt-Flugzeugkolbenmotoren – die Empfehlungen für Dauer und Schmierung für den Einlauf variieren, daher sollten sich die Bediener für spezifische Empfehlungen an den Originalhersteller und/oder die Überholungseinrichtung wenden

Technische Daten
  • Dichte bei 15 °C
888 kg/m³
  • Flammpunkt, COC
>250 °C
  • Pourpoint
<–21 °C
  • kin. Viskosität bei 100 °C
20,5 mm²/s

Spezifikationen
  • britische Freigabe nach SAE J-1966 (ersetzt DERD 2472)
  • französische Freigabe RO-117
  • Joint Service Designation OM-270
  • MIL-L-6082E
  • russische Freigabe MS-20
  • SAE J-1966
  • SAE J-1966 SAE-Klasse 50

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken